テーパーエンドミル 30°のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
205件の「テーパーエンドミル 30°」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取りカッター30」、「台形 エンドミル 30°」、「テーパーエンドミル」などの商品も取り扱っております。
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)ランキング1位
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)2ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)ランキング2位
1個ほか
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)ランキング3位
1本
89,980税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)ランキング4位
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
5,798税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

テーパーエンドミル NS(日進工具)ランキング5位
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
8,298税込9,128
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
1本
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
6,798税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)15表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)4ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
5,798税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1本
7,398税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
1本
6,198税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
1本
3,500税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。
刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
7,398税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)1ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.8ねじれ角30°R公差(mm)0.2
1本
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)